BRADY BMP51-KIT-VD kannettava tarratulostin Voice/Data Kit, 48 Mt | AB6JJT 21U180

BRADY Kannettava BMP51-KIT-VD-tarratulostin Voice/Data Kit, 48 Mt

Varastossa
Tuote: AB6JJT Malli: BMP51-KIT-VDRistiviite: 21U180

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,175.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostinsarja
Värisininen
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttöSuuri, graafinen ja taustavalo
Fonttien alue4 ja 103
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys1.5 "
Suurin tulostusnopeus1.0 tuumaa / s
TehontarveVerkkovirta, litiumioniakku
Tulostimen liitettävyysEthernet, USB, WiFi
Tulostimen paino2.60 lb
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusCodeSoft (TM), LabelMark (TM) -tarraohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.83
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)51.05
HS-koodi8443399000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulostin ja ääni- / tietotarrasarja, joka sisältää BMP51 -tulostimen, kaapeliliput, rei'ityslohkon, etulevyn, sovittimet, patruunat ja pistorasia- ja korjauspaneelitarrat
    • Ihanteellinen audio / visuaaliseen, tietoliikenteeseen, huoltoon / turvallisuuteen ja tuotetunnisteisiin; ja kaapelien tai johtojen merkinnät
    • Yläosassa olevat tulostuskasetit, jotka pystyvät tulostamaan jatkuville tai leikattuille pinnoille, joiden leveys on enintään 1.5 tuumaa
    • Yksivärinen, 4--103 pistetekstiä Brady Alpine- ja Brady Fixed Width -kirjasintyyleillä
    • Käsikäyttöinen, yhden käden suora leikkuri käyttäjän mukavuuden takaamiseksi
    • Voidaan yhdistää Brady Text Labels -mobiilisovelluksen kanssa yhteensopivaksi Fluke Networksin Linkware Live -ratkaisujen kanssa
    • 48 Mt muistikapasiteettia Ethernet-, USB- ja Wi-Fi-liitäntävaihtoehdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveHinta
BRADY BMP51-KIT-EL Sähköinen tarratulostinsarja, 300 dpi, LCD-näyttö | AB6JJP 21U177 BMP51-KIT-ELVerkkovirta, litiumioniakku€1,152.53
BRADY BMP51-KIT-GI Bmp51 Label Maker Facility Id Kit | AB6JJQ 21U178 BMP51-KIT-GIVerkkovirta, litiumioniakku€1,204.09
BRADY BMP51-KIT-LS Label Maker Lab -sarja Bmp51 | AB6JJR 21U179 BMP51-KIT-LSVerkkovirta, litiumioniakku, AA-paristot€1,116.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY Kannettava BMP51-KIT-VD-tarratulostin Voice/Data Kit, 48 Mt
€1,175.06 / yksikkö