DAYTON Hihnat, tyyppi 8V


Suodattaa
Vyön tyyppi: 8V , Rakennus: Bias leikattu kansi, käsitellyt polyesterinauhat, kumirunko , Materiaali: Bias-leikattu kangaskansi, kumirunko polyesterinauhoilla , Temp. Alue: -22 - 194 astetta F , Paksuus: 1"
TyyliMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta (ei alv)
A
13G080
2 / 8V10002101 "2"€500.60
A
13G081
2 / 8V10602107 "2"€527.35
A
13G082
2 / 8V11202113 "2"€598.64
A
13G083
2 / 8V11802119 "2"€631.69
A
13G084
2 / 8V12502126 "2"€669.13
A
13G085
2 / 8V13202133 "2"€661.05
A
13G086
2 / 8V14002141 "2"€701.43
A
13G087
2 / 8V15002151 "2"€720.29
A
13G088
2 / 8V16002161 "2"€822.48
A
13G089
2 / 8V17002171 "2"€858.97
A
13G090
2 / 8V18002181 "2"€963.24
A
13G091
2 / 8V19002191 "2"€957.69
A
13G092
2 / 8V20002201 "2"€1,029.92
A
13G093
2 / 8V21202213 "2"€1,069.86
A
13G094
2 / 8V22402225 "2"€1,149.40
A
13G095
2 / 8V23602237 "2"€1,181.03
A
13G096
2 / 8V25002251 "2"€1,254.70
A
13G097
2 / 8V26502266 "2"€1,351.39
A
13G098
2 / 8V28002281 "2"€1,466.17
A
13G099
2 / 8V30002301 "2"€1,527.12
A
13G101
2 / 8V31502316 "2"€1,603.59
A
13G102
2 / 8V33502336 "2"€1,702.98
A
13G103
2 / 8V35502356 "2"€1,802.14
A
13G104
2 / 8V37502376 "2"€1,799.12
A
13G105
2 / 8V40002401 "2"€2,097.20
A
13G106
2 / 8V42502426 "2"€2,104.80
A
13G107
2 / 8V45002451 "2"€2,368.94
A
13G108
2 / 8V47502476 "2"€2,209.07
A
13G109
2 / 8V50002501 "2"€2,257.28
A
13G110
2 / 8V56002561 "2"€2,617.68
A
13G111
2 / 8V60002601 "2"€1,837.28
B
13G112
3 / 8V10003101 "3"€748.45
B
13G113
3 / 8V10603107 "3"€793.09
B
13G114
3 / 8V11203113 "3"€839.20
B
13G115
3 / 8V11803119 "3"€884.55
B
13G116
3 / 8V12503126 "3"€936.99
B
13G117
3 / 8V13203133 "3"€988.35
B
13G118
3 / 8V14003141 "3"€1,090.98
B
13G119
3 / 8V15003151 "3"€1,179.81
B
13G120
3 / 8V16003161 "3"€1,181.68
B
13G121
3 / 8V17003171 "3"€1,328.24
B
13G122
3 / 8V18003181 "3"€1,335.04
B
13G123
3 / 8V19003191 "3"€1,517.29
B
13G124
3 / 8V20003201 "3"€1,444.46
B
13G125
3 / 8V21203213 "3"€1,693.39
B
13G126
3 / 8V22403225 "3"€1,774.00
B
13G127
3 / 8V23603237 "3"€1,877.52
B
13G128
3 / 8V25003251 "3"€1,988.03
B
13G129
3 / 8V26503266 "3"€1,931.13
B
13G130
3 / 8V28003281 "3"€2,104.29
B
13G131
3 / 8V30003301 "3"€2,341.72
B
13G132
3 / 8V31503316 "3"€2,437.69
B
13G133
3 / 8V33503336 "3"€2,450.94
B
13V601
3 / 8V35503356 "3"€2,671.48
B
13V602
3 / 8V37503376 "3"€2,694.14
B
13V603
3 / 8V40003401 "3"€3,012.69
B
13V604
3 / 8V42503426 "3"€3,203.79
B
13V605
3 / 8V45003451 "3"€3,394.56
B
13V606
3 / 8V47503476 "3"€3,585.20
B
13V607
3 / 8V50003501 "3"€3,776.26
B
13V608
3 / 8V56003561 "3"€4,233.68

Hihnat, tyyppi 8V

Dayton Type 8V -nauhaiset kiilahihnat koostuvat kahdesta tai useammasta yksittäisestä kiilahihnasta, jotka on pidetty yhdessä raskaalla tuella ja jotka sitten jakavat jännityksen tasaisesti hihnoille. Näissä kiilahihnoissa on raskaat poikittaiset vetoköydet, jotka muodostavat pysyvän yhteyden yksittäisten hihnojen välille. Lisäksi niissä on yläkansi, joka suojaa hihnaa joutumasta kosketuksiin öljyn ja lämmön kanssa sekä ylläpitää mittojen vakautta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?