Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY AV-45 -ilmamäärän säätö | AC8GKK 3A421

BRADY Ilmanvoimakkuuden säätö AV-45

Varastossa
Tuote: AC8GKK Malli: AV-45Ristiviite: 3A421

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamäärän säätö
Rungon materiaaliSinkkikromattu teräs
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila120 F
Painealue20 ja 60
säiliön tilavuus6 - 42 Gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imuportin koko (tuumaa) (1/4 "komp.)
    • Säiliön portin koko (1/4 "MIPT)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY Ilmanvoimakkuuden säätö AV-45
€119.54 / yksikkö