Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99292 kannettava lukkosarja täytetty 7 pussilla | AA7GZR 15Y569

BRADY 99292 Kannettava lukitussarja, täynnä 7 pussia

Varastossa
Tuote: AA7GZR Malli: 99292Ristiviite: 15Y569

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Case tyyliPussi
Väripunainen
Mukana lukon rungon materiaaliTeräs
LukitusohjelmaYleinen tarkoitus
Komponenttien lukumäärä7
Mukana olevien riippulukoiden määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)21.21
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 105970 kannettava lukkosarja täytetty 7 | AA7GZP 15Y567 105970punainen7€154.11
BRADY 99290 kannettava lukituspaketti 7komponentit täytetty | AA7GZQ 15Y568 99290punainen7€148.90
BRADY LK041R kannettava lukkosarja täytetty 15 | AD2AHA 3LY49 LK041Rsininen15€212.12
BRADY LK042R kannettava lukkosarja täytetty 17 | AH9KFY 3WPJ3 LK042Rpunainen17€178.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99292 Kannettava lukitussarja, täynnä 7 pussia
€169.82 / yksikkö