Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LK042R kannettava lukkosarja täytetty 17 | AH9KFY 3WPJ3

BRADY LK042R kannettava lukitussarja täytetty 17

Varastossa
Tuote: AH9KFY Malli: LK042RRistiviite: 3WPJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys5"
Kotelon korkeus7"
Kotelon materiaaliMuovi
Case tyylikantolaukku
Kotelon leveys12 "
Väripunainen
Mukana lukon rungon materiaaliTeräs
KieliEnglanti
LukitusohjelmaYleinen lukitus
Komponenttien lukumäärä17
Mukana olevien riippulukoiden määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7715
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty
    • Avain: Samankaltainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 105970 kannettava lukkosarja täytetty 7 | AA7GZP 15Y567 105970punainen7€154.11
BRADY 99290 kannettava lukituspaketti 7komponentit täytetty | AA7GZQ 15Y568 99290punainen7€148.90
BRADY 99292 kannettava lukkosarja täytetty 7 pussilla | AA7GZR 15Y569 99292punainen7€169.82
BRADY LK041R kannettava lukkosarja täytetty 15 | AD2AHA 3LY49 LK041Rsininen15€212.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LK042R kannettava lukitussarja täytetty 17
€178.79 / yksikkö