Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LK041R kannettava lukkosarja täytetty 15 | AD2AHA 3LY49

BRADY LK041R kannettava lukitussarja täytetty 15

Varastossa
Tuote: AD2AHA Malli: LK041RRistiviite: 3LY49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys5"
Kotelon korkeus7"
Case tyylikantolaukku
Kotelon leveys12 "
Värisininen
Mukana lukon rungon materiaaliTeräs
LukitusohjelmaYleinen tarkoitus
Komponenttien lukumäärä15
Mukana olevien riippulukoiden määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8301100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 105970 kannettava lukkosarja täytetty 7 | AA7GZP 15Y567 105970punainen7€154.11
BRADY 99290 kannettava lukituspaketti 7komponentit täytetty | AA7GZQ 15Y568 99290punainen7€148.90
BRADY 99292 kannettava lukkosarja täytetty 7 pussilla | AA7GZR 15Y569 99292punainen7€169.82
BRADY LK042R kannettava lukkosarja täytetty 17 | AH9KFY 3WPJ3 LK042Rpunainen17€178.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LK041R kannettava lukitussarja täytetty 15
€212.12 / yksikkö