Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99162 Lukituspussi Täyttämätön Sininen | AC3RVZ 2VU43

BRADY 99162 Lukituspussi Täyttämätön Sininen

Varastossa
Tuote: AC3RVZ Malli: 99162Ristiviite: 2VU43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslaukku
Tapauksen syvyys8-1 / 2 "
Kotelon korkeus10 "
Kotelon materiaaliPolyesteri
Case tyyliMerimiessäkki
Kotelon leveys16-1 / 2 "
Värisininen
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriHinta
BRADY 65780 Lukituspussi Vain täyttämätön pussi | AF2FRV 6T867 65780KangasKeltainen€112.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99162 Lukituspussi Täyttämätön Sininen
€198.28 / yksikkö