Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65780 Lukituspussi Vain täyttämätön pussi | AF2FRV 6T867

BRADY 65780 Lukituspussi Vain täyttämätön pussi

Varastossa
Tuote: AF2FRV Malli: 65780Ristiviite: 6T867

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslaukku
Tapauksen syvyys2-1 / 2 "
Kotelon korkeus18 "
Kotelon materiaaliKangas
Case tyyliSuojapussi
Kotelon leveys9-3 / 4 "
VäriKeltainen
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi4202929036
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriHinta
BRADY 99162 Lukituspussi Täyttämätön Sininen | AC3RVZ 2VU43 99162Polyesterisininen€191.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65780 Lukituspussi Vain täyttämätön pussi
€109.37 / yksikkö