Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95668 Klipsi / rintanappi 1 viikko punainen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QVQ 3TLW6

BRADY 95668 Klipsi/merkki 1 viikko punainen/valkoinen - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AD2QVQ Malli: 95668Ristiviite: 3TLW6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€621.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärikorttipidike rintamerkillä
Väripunainen
Pituus3"
MateriaaliPaperi
Tyyppi1 Viikko
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vanhenemisaika (1 viikko)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
BRADY 95643 Klipsi / rintanappi 1 päivä punainen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUN 3TLT8 95643punainen1 päivä€504.16
BRADY 95644 Klipsi / rintanappi 1 päivä sininen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUP 3TLT9 95644sininen1 päivä€504.16
BRADY 95645 Klipsi / rintanappi 1 päivä keltainen, valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUQ 3TLU1 95645Keltainen1 päivä€504.16
BRADY 95646 Kiinnike / merkki 1 päivä Vihreä / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUR 3TLU2 95646Vihreä1 päivä€504.16
BRADY 95647 Clip / badge 1 Day White - Pakkaus 500 | AD2QUT 3TLU3 95647Valkoinen1 päivä€504.16
BRADY 95648 Klipsi / rintanappi 1 viikko punainen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUU 3TLU4 95648punainen1 Viikko€621.65
BRADY 95651 Kiinnike / merkki 1 viikko vihreä / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUX 3TLU7 95651Vihreä1 Viikko€621.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95668 Klipsi/merkki 1 viikko punainen/valkoinen - 500 kpl
€621.65 / yksikkö