HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A245 Muovinen sangon kansi valkoinen Mallille 34A231 34A232 | AC6JBU

APPROVED VENDOR 34A245 muovisäiliön kansi valkoinen malleille 34A231 34A232

Tuote: AC6JBU Malli: 34A245

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovisäiliön kansi
VäriValkoinen
Halkaisija9.625 "
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
ShapePyöreä
TyyppiNokka repäisyliuskalla ja tiivisteellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5W muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa Valkoinen | AC7LPU 38L986 GA5WValkoinen12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5Y muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa Keltainen | AC7LPV 38L987 GA5YKeltainen12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5R muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa punainen | AC7LPW 38L988 GA5Rpunainen12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5GRN muovisäiliön kannen halkaisija 12-3/8 tuumaa Vihreä | AC7LPX 38L989 GA5GRNVihreä12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57
HYVÄKSYTTY VENDOR GA5BL muovinen kannen kannen halkaisija 12-3 / 8 tuumaa musta | AC7LPY 38L990 GA5BLMusta12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GA5B Muovisäiliön kannen halkaisija 12-3 / 8 tuumaa sininen | AC7LPZ 38L991 GA5Bsininen12.375 "1.5 "Polyeteeni ja styreenibutadieenikumiRuuvaa kiinni€26.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A245 muovisäiliön kansi valkoinen malleille 34A231 34A232