Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91296 Maanalainen teippi punainen / musta 1000 jalkaa x 6 tuumaa | AA7GTN 15Y422

BRADY 91296 maanalainen nauha, punainen/musta 1000 jalkaa x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GTN Malli: 91296Ristiviite: 15Y422

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanalainen varoitusnauha
VäriPunainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys6"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRoll leveysHinta
BRADY 91295 Maanalainen teippi punainen / musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GTM 15Y421 91295Punainen / Musta3"€122.71
BRADY 91297 Underground Tape Oranssi/musta 1000ft x 6in | AA7GTP 15Y423 91297Oranssi / musta6"€212.66
BRADY 91298 Maanalainen teippi sininen / musta 1000ft x 6in | AA7GTQ 15Y424 91298Sininen / Musta6"€197.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91296 maanalainen nauha, punainen/musta 1000 jalkaa x 6 tuumaa
€212.68 / yksikkö