Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91295 Maanalainen teippi punainen / musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GTM 15Y421

BRADY 91295 maanalainen nauha, punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GTM Malli: 91295Ristiviite: 15Y421

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanalainen varoitusnauha
VäriPunainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0745
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRoll leveysHinta
BRADY 91296 Maanalainen teippi punainen / musta 1000 jalkaa x 6 tuumaa | AA7GTN 15Y422 91296Punainen / Musta6"€226.98
BRADY 91297 Underground Tape Oranssi/musta 1000ft x 6in | AA7GTP 15Y423 91297Oranssi / musta6"€222.19
BRADY 91298 Maanalainen teippi sininen / musta 1000ft x 6in | AA7GTQ 15Y424 91298Sininen / Musta6"€219.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91295 maanalainen nauha, punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa
€131.89 / yksikkö