YLEINEN KAAPELI W2133496E Kaapeliteline Suojattu Cat 5e 24awg Sininen | AB2MEF 1MUH5

GENERAL CABLE W2133496E Cable Riser Suojattu Cat 5e 24awg Sininen

Varastossa
Tuote: AB2MEF Malli: W2133496ERistiviite: 1MUH5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€617.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi5E
Johtimen koko24AWG
Taajuus100 MHz
Takki värisininen
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)0 Asennusta varten, -10 käyttöä varten
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.25 "
PakkaustyyppiKela
PakkausKela
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonSuojattu
StandardiUL- ja cUL-tyypin CMR, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
UL-tyypitNousija, suojattu
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8825
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriHinta
GENERAL CABLE W2133774E Kaapelinostin Suojattu kissa 5e 24awg Valkoinen | AB2MEG 1MUH6 W2133774EValkoinen€583.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W2133496E Cable Riser Suojattu Cat 5e 24awg Sininen
€617.22 / yksikkö