Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 29FG43 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AB8VAA

POWER FIRST 29FG43 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät

Varastossa
Tuote: AB8VAA Malli: 29FG43

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPDT
HP1-1/2 @ 125/250 VAC
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue32 astetta 149 astetta F
Suositeltava käyttöGeneraattorit, teollisuuskoneet
Vaihda väriäNorsunluu
KytkintoimintoPäälle / pois / Hetkellinen päälle
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.99
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 29FG43 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät
€14.66 / yksikkö