TB WOODS Sure-Flex Type SC -välilaipat


Suodattaa
Vartalo tyyli: Type-SC välilaippa , Holkki vaaditaan: Ei eristetty , Materiaali: Erittäin luja valurauta , Max. Kulmavirhe: 1 astetta , Tuotetyyppi: Sure-Flex-tyyppinen SC-välilaippa , Vääntömomentti: 1028 Nm
TyyliMalliMax. KulmavälivirheKomponentti WRKytkimen kokoMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.SF navan pituusKokoHinta (ei alv)
A
5SC35
0.056 "0.0094 lbs.-sq ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€76.03
B
6SC35
0.07 "0.0269 lbs.-sq ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€91.23
B
6SC44
0.07 "0.0297 lbs.-sq ft.60.015 "6000 rpm4"1.03125 "-€128.43
B
6SC50
0.07 "0.0316 lbs.-sq ft.60.015 "6000 rpm4"1.34375 "-€154.14
B
7SC35
0.081 "0.043 lbs.-sq ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.46875 "-€129.05
B
7SC50
0.081 "0.0504 lbs.-sq ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1.21875 "-€158.90
B
7SC44
0.081 "0.0473 lbs.-sq ft.70.02 "5250 rpm4 5 / 8 "0.90625 "-€160.01
B
8SC3510
0.094 "0.0988 lbs.-sq ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-€203.45
B
8SC5010
0.094 "0.13 lbs.-sq ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-€268.18
B
8SC50
0.094 "0.1049 lbs.-sq ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1.03125 "-€242.92
B
8SC44
0.094 "0.0994 lbs.-sq ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.71875 "-€209.38
B
8SC35
0.094 "0.0917 lbs.-sq ft.80.02 "4500 rpm5 9 / 20 "0.28125 "-€167.78
B
9SC7011
0.109 "0.35 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€389.05
B
9SC5011
0.109 "0.23 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€313.08
B
9SC44
0.109 "0.193 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€255.98
B
9SC50
0.109 "0.2013 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€315.18
B
9SC35
0.109 "0.171 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€215.59
B
9SC7811
0.109 "0.4 lbs.-sq ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 1 / 8 "-€405.00
B
10SC10013
0.128 "1 lbs.-sq ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "2.96875 "10€354.80
B
10SC7013
0.128 "0.68 lbs.-sq ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.46875 "10€276.12
Tarjouspyyntö
B
10SC7813
0.128 "0.76 lbs.-sq ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "1.84375 "10€290.26
Tarjouspyyntö
B
10SC50
0.128 "0.42 lbs.-sq ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.46875 "-€312.87
B
10SC48
0.128 "0.41 lbs.-sq ft.100.025 "3600 rpm1 1 / 2 "0.34375 "-€314.30
B
11SC7814
0.151 "1.15 lbs.-sq ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 7 / 16 "11€376.11
Tarjouspyyntö
B
11SC10014
0.151 "1.46 lbs.-sq ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "2 9 / 16 "11€498.92
Tarjouspyyntö
B
11SC48
0.151 "0.81 lbs.-sq ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "0.03125 "-€559.97
B
11SC50
0.151 "0.81 lbs.-sq ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 / 16 "-€485.82
B
11SC7014
0.151 "1.05 lbs.-sq ft.110.032 "3600 rpm8 5 / 8 "1 1 / 16 "11€353.99
Tarjouspyyntö
B
12SC10014
0.175 "2.17 lbs.-sq ft.120.032 "2800 mm10 "2.15625 "12 "€554.36
Tarjouspyyntö
B
12SC7814
0.175 "1.85 lbs.-sq ft.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "€486.74
Tarjouspyyntö
B
12SC70
0.175 "1.76 lbs.-sq ft.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "€339.82
Tarjouspyyntö
B
12SC7014
0.175 "1.75 lbs.-sq ft.120.032 "2800 mm10 "0.65625 "12 "€464.62
B
12SC78
0.175 "1.83 lbs.-sq ft.120.032 "2800 mm10 "1.03125 "12 "€346.92
B
13SC78
0.195 "4.1957 lbs.-sq ft.130.04 "2400 mm11 3 / 4 "9 / 16 "13€487.83
Tarjouspyyntö
B
14SC78
0.242 "9.0261 lbs.-sq ft.140.045 "2200 rpm13 7 / 8 "0.03125 "14mm€761.32
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?