Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86445 Huoltovastaanotto -tunniste 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AF4CZR 8RJT0

BRADY 86445 Huolto vastaanotettu etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4CZR Malli: 86445Ristiviite: 8RJT0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltomerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen selitePäivämäärä mennessä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86614 Huoltovastaanotto 7 x 4 tuuman musta / keltainen metrinen - 10 kpl pakkaus | AE2TGR 4ZH13 866147"Economy polyesteri4"€24.74
BRADY 86559 Huolto vastaanotettu tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - pakkaus 10 | AF3TRU 8CW45 865595.75 "Economy polyesteri3"€16.12
BRADY 86669 Vastaanotettu huoltotarra 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AF4WAE 9MAZ7 866695.75 "Cardstock3"€74.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86445 Huolto vastaanotettu etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus
€41.06 / yksikkö