Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86614 Huoltovastaanotto 7 x 4 tuuman musta / keltainen metrinen - 10 kpl pakkaus | AE2TGR 4ZH13

BRADY 86614 Huolto vastaanotettu etiketti 7 x 4 tuumaa musta/keltainen metriikka - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2TGR Malli: 86614Ristiviite: 4ZH13
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
€24.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltomerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen selitePäivämäärä mennessä
Leveys4"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86559 Huolto vastaanotettu tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - pakkaus 10 | AF3TRU 8CW45 865595.75 "Economy polyesteri3"€16.12
BRADY 86445 Huoltovastaanotto -tunniste 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AF4CZR 8RJT0 864455.75 "Raskas polyesteri3"€41.06
BRADY 86669 Vastaanotettu huoltotarra 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AF4WAE 9MAZ7 866695.75 "Cardstock3"€74.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86614 Huolto vastaanotettu etiketti 7 x 4 tuumaa musta/keltainen metriikka - 10 kpl pakkaus
€24.74 / yksikkö