Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7268RLS kemiallinen etiketti 7 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF3QLL 8AXT3

BRADY 7268RLS kemiallinen etiketti 7 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QLL Malli: 7268RLSRistiviite: 8AXT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus7"
Selite / taustaväriVihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 26118LS kemiallinen etiketti 5 tuuman leveys 5 tuumaa H - 25 kpl pakkaus | AF3PJM 8AG08 26118LS5"Sininen, punainen, valkoinen, musta / keltainenLaminoitu polyesteri5"€148.81
BRADY 93544 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7ANU 20TH76 935443.75 "Musta / keltainenVinyyli4.5 "€95.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7268RLS kemiallinen etiketti 7 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€457.45 / yksikkö