Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 26118LS kemiallinen etiketti 5 tuuman leveys 5 tuumaa H - 25 kpl pakkaus | AF3PJM 8AG08

BRADY 26118LS Kemiallinen etiketti 5 tuumaa leveys 5 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PJM Malli: 26118LSRistiviite: 8AG08

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus5"
Selite / taustaväriSininen, punainen, valkoinen, musta / keltainen
MateriaaliLaminoitu polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7268RLS kemiallinen etiketti 7 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF3QLL 8AXT3 7268 RLS7"Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri10 "€457.45
BRADY 93544 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7ANU 20TH76 935443.75 "Musta / keltainenVinyyli4.5 "€95.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 26118LS Kemiallinen etiketti 5 tuumaa leveys 5 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€148.81 / yksikkö