Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 716LS toissijainen tarra 2-1 / 4 tuuman leveys - pakkaus 100 | AD3FXU 3YYX1

BRADY 716LS toissijainen etiketti, leveys 2-1/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FXU Malli: 716LSRistiviite: 3YYX1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Korkeus2.875 "
Selite / taustaväriMulticolor
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Metalli havaittavissaEi
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 715LS Toissijainen tarra 6 tuumaa leveä - 100 kpl pakkaus | AD3FXT 3YYW6 715LS4.5 "6"€170.05
BRADY 716-1LS toissijainen tarra 4-1 / 2 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AD3FXW 3YYX3 716-1LS3"4.5 "€155.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 716LS toissijainen etiketti, leveys 2-1/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€34.79 / yksikkö