Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 716-1LS toissijainen tarra 4-1 / 2 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AD3FXW 3YYX3

BRADY 716-1LS toissijainen etiketti, leveys 4-1/2 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FXW Malli: 716-1LSRistiviite: 3YYX3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Korkeus3"
Selite / taustaväriMulticolor
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Metalli havaittavissaEi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 715LS Toissijainen tarra 6 tuumaa leveä - 100 kpl pakkaus | AD3FXT 3YYW6 715LS4.5 "6"€170.05
BRADY 716LS toissijainen tarra 2-1 / 4 tuuman leveys - pakkaus 100 | AD3FXU 3YYX1 716LS2.875 "2.25 "€34.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 716-1LS toissijainen etiketti, leveys 4-1/2 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€155.51 / yksikkö