Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 715LS Toissijainen tarra 6 tuumaa leveä - 100 kpl pakkaus | AD3FXT 3YYW6

BRADY 715LS toissijainen etiketti, 6 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FXT Malli: 715LSRistiviite: 3YYW6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Korkeus4.5 "
Selite / taustaväriMulticolor
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Metalli havaittavissaEi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 716LS toissijainen tarra 2-1 / 4 tuuman leveys - pakkaus 100 | AD3FXU 3YYX1 716LS2.875 "2.25 "€34.79
BRADY 716-1LS toissijainen tarra 4-1 / 2 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AD3FXW 3YYX3 716-1LS3"4.5 "€155.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 715LS toissijainen etiketti, 6 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus
€170.05 / yksikkö