Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7120-4 Pipe Marker Bensiini Keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa | AF3RZG 8CNV9

BRADY 7120-4 Pipe Marker Bensiinikeltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3RZG Malli: 7120-4Ristiviite: 8CNV9
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
€19.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7120-1HV Pipe Marker Bensiini Keltainen 8 tuumaa tai suurempi | AF4CJX 8PLZ0 7120-1 HVKeltainen8 "ja suurempiMustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€24.06
BRADY 7120-1 Pipe Marker Bensiini Keltainen 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4EGG 8TNX3 7120-1Keltainen2-1/2" to 7-7/8"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€19.01
BRADY 4323-A Pipe Marker Bensiini | AF8CNW 24VJ22 4323-Ruskea3/4 to 1-3/8"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€8.56
BRADY 4323-B Pipe Marker Bensiini | AF8CNX 24VJ23 4323-BRuskea1-1/2 to 2-3/8"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€11.26
BRADY 4323-C Pipe Marker Bensiini | AF8CNY 24VJ24 4323 -CRuskea2-1/2 to 3-7/8"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€21.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7120-4 Pipe Marker Bensiinikeltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€19.01 / yksikkö