Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4323-B Pipe Marker Bensiini | AF8CNX 24VJ23

BRADY 4323-B Pipe Marker Bensiini

Varastossa
Tuote: AF8CNX Malli: 4323-BRistiviite: 24VJ23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriRuskea
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7120-4 Pipe Marker Bensiini Keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa | AF3RZG 8CNV9 7120-4Keltainen3/4" to 2-3/8"MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€19.01
BRADY 7120-1HV Pipe Marker Bensiini Keltainen 8 tuumaa tai suurempi | AF4CJX 8PLZ0 7120-1 HVKeltainen8 "ja suurempiMustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€24.06
BRADY 7120-1 Pipe Marker Bensiini Keltainen 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4EGG 8TNX3 7120-1Keltainen2-1/2" to 7-7/8"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€19.01
BRADY 4323-A Pipe Marker Bensiini | AF8CNW 24VJ22 4323-Ruskea3/4 to 1-3/8"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€8.56
BRADY 4323-C Pipe Marker Bensiini | AF8CNY 24VJ24 4323 -CRuskea2-1/2 to 3-7/8"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€21.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4323-B Pipe Marker Bensiini
€11.26 / yksikkö