Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 653-05 Avainkytkimen poistumislaite | AD7RXV 4GD92

SCHLAGE 653-05 Keyswitch Exit Device

Varastossa
Tuote: AD7RXV Malli: 653-05Ristiviite: 4GD92
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
€353.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAktivointilaite
Vahvistimet AC12 tai 24 VAC/VDC
sylinteri1 1/8 tai 1 1/4 "kiinnitys
Syvyys1.75 "
Korkeus4.5 "
ulostulo1-SPST, 5A @ 250 VAC / 28 VDC
Arvosana1-SPST, 5A @ 250 VAC / 28 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509033
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHLAGE 653-04 Avainkytkimen poistumislaite | AD7RXU 4GD91 653-04€349.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 653-05 Keyswitch Exit Device
€353.27 / yksikkö