Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7120-1HV Pipe Marker Bensiini Keltainen 8 tuumaa tai suurempi | AF4CJX 8PLZ0

BRADY 7120-1HV Pipe Marker Bensiinikeltainen 8 tuumaa tai suurempi

Varastossa
Tuote: AF4CJX Malli: 7120-1HVRistiviite: 8PLZ0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7120-4 Pipe Marker Bensiini Keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa | AF3RZG 8CNV9 7120-4Keltainen3/4" to 2-3/8"MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€19.01
BRADY 7120-1 Pipe Marker Bensiini Keltainen 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4EGG 8TNX3 7120-1Keltainen2-1/2" to 7-7/8"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€19.01
BRADY 4323-A Pipe Marker Bensiini | AF8CNW 24VJ22 4323-Ruskea3/4 to 1-3/8"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€8.56
BRADY 4323-B Pipe Marker Bensiini | AF8CNX 24VJ23 4323-BRuskea1-1/2 to 2-3/8"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€11.26
BRADY 4323-C Pipe Marker Bensiini | AF8CNY 24VJ24 4323 -CRuskea2-1/2 to 3-7/8"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€21.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7120-1HV Pipe Marker Bensiinikeltainen 8 tuumaa tai suurempi
€24.06 / yksikkö