Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60412 Ajoneuvokilpi | AD4DMV 41F587

BRADY 60412 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DMV Malli: 60412Ristiviite: 41F587

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka4
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliB-120 Premium lasikuitu
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi7019320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 60380 Ajoneuvokortti | AD4DMD 41F572 60380B-946 Paineherkkä vinyyli€15.29
BRADY 60382 Ajoneuvokilpi | AD4DME 41F573 60382B-946 Paineherkkä vinyyli€16.01
BRADY 60398 Ajoneuvokilpi | AD4DMM 41F580 60398B-101 Polycoated Tagstock€17.66
BRADY 60413 Ajoneuvokilpi | AD4DMW 41F588 60413B-120 Premium lasikuitu€28.01
BRADY 60414 Ajoneuvokortti | AD4DMX 41F589 60414B-120 Premium lasikuitu€28.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60412 ajoneuvokilpi
€39.45 / yksikkö