Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60398 Ajoneuvokilpi | AD4DMM 41F580

BRADY 60398 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DMM Malli: 60398Ristiviite: 41F580

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka4
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliB-101 Polycoated Tagstock
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.08
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4911990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 60380 Ajoneuvokortti | AD4DMD 41F572 60380B-946 Paineherkkä vinyyli€16.03
BRADY 60382 Ajoneuvokilpi | AD4DME 41F573 60382B-946 Paineherkkä vinyyli€17.00
BRADY 60412 Ajoneuvokilpi | AD4DMV 41F587 60412B-120 Premium lasikuitu€48.46
BRADY 60413 Ajoneuvokilpi | AD4DMW 41F588 60413B-120 Premium lasikuitu€34.07
BRADY 60414 Ajoneuvokortti | AD4DMX 41F589 60414B-120 Premium lasikuitu€31.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60398 ajoneuvokilpi
€5.12 / yksikkö