Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4186-B -putkimerkintä makea vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4GEG 8VU36

BRADY 4186-B Pipe Marker Makea vesi 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4GEG Malli: 4186-BRistiviite: 8VU36

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4186-C -putkimerkintä makea vesi 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3RZY 8CP26 4186 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4186-D Putkimerkintä Makea vesi Vihreä 4-6 tuumaa | AF3TQP 8CVT0 4186-D4 - 6 "-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€22.39
BRADY 4186-G -putkimerkintä makean veden vihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4HXL 8XEY9 4186-G8 - 9-7 / 8 "-HihnaPainettu muovilevy-€32.80
BRADY 4186-F -putkimerkintä makean veden vihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AF4NRL 9DTX0 4186-F6 - 7-7 / 8 "-HihnaPainettu muovilevy-€24.07
BRADY 4186-H -putkimerkintä makean veden vihreä 10-15 tuumaa | AF4RUD 9HU61 4186-H10 - 15 "-HihnaPainettu muovilevy-€42.68
BRADY 15532 Putkimerkintä Makean veden vihreä | AF4VJE 9LET3 15532-12 "napsauttaaPaineherkkä vinyyli12 "€166.95
BRADY 41555 Putkimerkintä Makean veden vihreä | AF4WAB 9MAZ1 41555-8"napsauttaaPaineherkkä vinyyli8"€170.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4186-B Pipe Marker Makea vesi 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa
€11.64 / yksikkö