BRADY 4186-G -putkimerkintä makean veden vihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4HXL 8XEY9

BRADY 4186-G Pipe Marker Makean veden vihreä 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4HXL Malli: 4186-GRistiviite: 8XEY9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 - 9-7 / 8 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)25.1
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4186-C -putkimerkintä makea vesi 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3RZY 8CP26 4186 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4186-D Putkimerkintä Makea vesi Vihreä 4-6 tuumaa | AF3TQP 8CVT0 4186-D4 - 6 "-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€22.39
BRADY 4186-B -putkimerkintä makea vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4GEG 8VU36 4186-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€11.64
BRADY 4186-F -putkimerkintä makean veden vihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AF4NRL 9DTX0 4186-F6 - 7-7 / 8 "-HihnaPainettu muovilevy-€24.07
BRADY 4186-H -putkimerkintä makean veden vihreä 10-15 tuumaa | AF4RUD 9HU61 4186-H10 - 15 "-HihnaPainettu muovilevy-€42.68
BRADY 15532 Putkimerkintä Makean veden vihreä | AF4VJE 9LET3 15532-12 "napsauttaaPaineherkkä vinyyli12 "€166.95
BRADY 41555 Putkimerkintä Makean veden vihreä | AF4WAB 9MAZ1 41555-8"napsauttaaPaineherkkä vinyyli8"€170.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4186-G Pipe Marker Makean veden vihreä 8 - 9-7/8 tuumaa
€32.80 / yksikkö