Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4073-A Pipe Marker Lämmitysveden syöttö 3/4 - 1-3/8 | AE3ZGU 5GXP6

BRADY 4073-A Pipe Marker Lämmitysveden syöttö 3/4 - 1-3/8

Varastossa
Tuote: AE3ZGU Malli: 4073-ARistiviite: 5GXP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Korkeus13 / 16 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5703-HPHV -putkimerkintä lämmitysvesihuolto 8 tuumaa tai suurempi | AA6MUV 14H883 5703-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45
BRADY 5703-I -putkimerkintä lämmitysvesihuolto keltainen | AA6MUW 14H884 5703-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.73
BRADY 5703-II -putkimerkintä lämmitysvesihuolto keltainen AA6MUX 14H885 II-570312 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.06
BRADY 5703-O -putkimerkintä lämmitysvesihuolto 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MUY 14H886 5703-O-8"Keltainen-5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 7366-1 Putkimerkintä Lämmitysvesihuolto Vihreä | AC9HYP 3GTT6 7366-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.77
BRADY 7366-4 Putkilinjan lämmitysveden syöttö 3/4-2-3/8 | AC9HYQ 3GTT7 7366-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7130-1HV -putkimerkintä 8 tuuman tai suurempi | AC9JAJ 3GTY8 7130-1 HV24 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€25.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4073-A Pipe Marker Lämmitysveden syöttö 3/4 - 1-3/8
€8.45 / yksikkö