Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4009-B putkimerkintä asbestieriste keltainen | AE3ZEM 5GXG9

BRADY 4009-B Pipe Marker Asbestieristys Keltainen

Varastossa
Tuote: AE3ZEM Malli: 4009-BRistiviite: 5GXG9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Korkeus7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4009-D -putkimarkkinoiden asbestieristys Y 4-6 tuumaa | AE3ZTV 5GYJ3 4009-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.52
BRADY 4009-G -putkimerkintöjen asbestieristys 8-9-7 / 8in | AE4KKL 5LEJ4 4009-G8 "- 9-7 / 8"10 "HihnaPainettu muovilevy10 "€33.89
BRADY 4009-H -putkimerkintä asbestieriste 10-15 tuumaa | AE4KKM 5LEJ5 4009-H10 - 15 "9 5 / 16 "HihnaPainettu muovilevy9 5 / 16 "€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4009-B Pipe Marker Asbestieristys Keltainen
€11.39 / yksikkö