Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4009-D -putkimarkkinoiden asbestieristys Y 4-6 tuumaa | AE3ZTV 5GYJ3

BRADY 4009-D Pipe Marker Asbestieristys Y 4 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ZTV Malli: 4009-DRistiviite: 5GYJ3
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
€22.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Korkeus2 13 / 16 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4009-B putkimerkintä asbestieriste keltainen | AE3ZEM 5GXG9 4009-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.39
BRADY 4009-G -putkimerkintöjen asbestieristys 8-9-7 / 8in | AE4KKL 5LEJ4 4009-G8 "- 9-7 / 8"10 "HihnaPainettu muovilevy10 "€33.89
BRADY 4009-H -putkimerkintä asbestieriste 10-15 tuumaa | AE4KKM 5LEJ5 4009-H10 - 15 "9 5 / 16 "HihnaPainettu muovilevy9 5 / 16 "€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4009-D Pipe Marker Asbestieristys Y 4 - 6 tuumaa
€22.52 / yksikkö