YOKE X-047-13 Valimokoukku Alloy Steel 15000 Lb. | AA4XER 13H133

YOKE X-047-13 Valimokoukkuseosteräs 15000 Lb.

Tuote: AA4XER Malli: X-047-13Ristiviite: 13H133

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValimokoukku
LiitetyyppiSilmä
Värisininen
Mitat A1.57 "
Mitat D0.75 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko1 / 2 "
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)3.91
HS-koodi8308100000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVäriMitat AMitat DMateriaaliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-047-16 Valimokoukku Alloy Steel 22600 Lb. | AA4XET 13H134 X-047-16Silmäsininen1.97 "0.98 "Alloy Steel5 / 8 "22,600 lb-
Tarjouspyyntö
YOKE X-046-16 Valimokoukku G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16haarukkapunainen--Teräs5 / 8 "22,600 lb€273.76
YOKE X-046-13 Valimokoukku G100 Clevis 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13haarukkaOranssi--Teräs1 / 2 "15,000 paunaa.€151.25
YOKE X-046-10 Valimokoukku G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9 X-046-10haarukkaOranssi--Teräs3 / 8 "8800 lb€108.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-047-13 Valimokoukkuseosteräs 15000 Lb.