WATTS BF-04-M2-sarjan kiekkotyyliset läppäventtiilit


Suodattaa
Tuloliitäntä: Vohveli , Sisääntulon tyyppi: Vohveli , Max. Työpaine: 200 PSI , Mfr. Sarja: BF-04 , Pistorasialiitäntä: Vohveli , Pistorasiatyyppi: Vohveli , Istuimen materiaali: EPDM , Venttiilin suunnittelu: Vohveli
TyyliMalliAkselin materiaaliRungon materiaaliOhjausMärkä toimintamomenttiLevymateriaaliKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoMin. LämpötilaHinta (ei alv)
A
BF-04-131-15-M2 3
316 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva250 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs387 tuumaa-paunaa.3"33 ° F€390.01
Tarjouspyyntö
A
BF-04-131-15-M2 10
316 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva2500 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs4857 tuumaa-paunaa.10 "33 ° F€1,593.38
Tarjouspyyntö
A
BF-04-131-15-M2 4
316 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva390 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs644 tuumaa-paunaa.4"33 ° F€475.65
A
BF-04-131-15-M2 12
316 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva3300 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs7071 tuumaa-paunaa.12 "33 ° F€2,340.09
Tarjouspyyntö
A
BF-04-131-15-M2 8
316 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva1697 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs2919 tuumaa-paunaa.8"33 ° F€994.08
Tarjouspyyntö
A
BF-04-131-15-M2 2 1/2
316 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva190 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "33 ° F€356.71
Tarjouspyyntö
A
BF-04-131-15-M2 5
316 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva600 tuumaa-paunaa.Ruostumaton teräs959 tuumaa-paunaa.5"33 ° F€618.32
Tarjouspyyntö
A
BF-04-111-1G-M2 12
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä3300 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta7071 tuumaa-paunaa.12 "5 ° F€1,915.20
Tarjouspyyntö
A
BF-04-111-15-M2 2 1/2
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva190 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "33 ° F€258.43
Tarjouspyyntö
A
BF-04-121-15-M2 5
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva600 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos959 tuumaa-paunaa.5"33 ° F€418.55
Tarjouspyyntö
A
BF-04-111-15-M2 3
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva250 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta387 tuumaa-paunaa.3"33 ° F€270.31
A
BF-04-111-15-M2 2
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva134 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta214 tuumaa-paunaa.2"33 ° F€241.00
Tarjouspyyntö
A
BF-04-121-15-M2 3
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva250 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos387 tuumaa-paunaa.3"33 ° F€279.85
A
BF-04-121-15-M2 12
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva3300 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos7071 tuumaa-paunaa.12 "33 ° F€1,663.12
Tarjouspyyntö
A
BF-04-121-15-M2 4
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva390 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos644 tuumaa-paunaa.4"33 ° F€336.13
Tarjouspyyntö
A
BF-04-121-15-M2 2 1/2
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva190 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "33 ° F€263.17
Tarjouspyyntö
A
BF-04-121-15-M2 8
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva1697 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos2919 tuumaa-paunaa.8"33 ° F€772.11
A
BF-04-111-25-M2 4
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva390 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta644 tuumaa-paunaa.4"5 ° F€387.64
A
BF-04-121-15-M2 2
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva134 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos214 tuumaa-paunaa.2"33 ° F€248.12
Tarjouspyyntö
B
BF-04-111-15-M2 12
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva3300 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta7071 tuumaa-paunaa.12 "33 ° F€1,463.34
Tarjouspyyntö
A
BF-04-111-15-M2 10
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva2500 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta4857 tuumaa-paunaa.10 "33 ° F€877.55
Tarjouspyyntö
A
BF-04-111-15-M2 8
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva1697 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta2919 tuumaa-paunaa.8"33 ° F€646.86
A
BF-04-121-1G-M2 8
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä1697 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos2919 tuumaa-paunaa.8"5 ° F€1,159.75
Tarjouspyyntö
A
BF-04-111-1G-M2 10
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä2500 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta4857 tuumaa-paunaa.10 "5 ° F€1,348.41
Tarjouspyyntö
A
BF-04-121-15-M2 6
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva907 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos1542 tuumaa-paunaa.6"33 ° F€501.00
A
BF-04-111-15-M2 5
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva600 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta959 tuumaa-paunaa.5"33 ° F€362.27
Tarjouspyyntö
B
BF-04-111-1G-M2 4
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä390 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta644 tuumaa-paunaa.4"5 ° F€700.77
Tarjouspyyntö
A
BF-04-121-15-M2 10
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva2500 tuumaa-paunaa.Alumiiniseos4857 tuumaa-paunaa.10 "33 ° F€1,183.54
Tarjouspyyntö
A
BF-04-111-1G-M2 3
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä250 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta387 tuumaa-paunaa.3"5 ° F€643.67
Tarjouspyyntö
A
BF-04-111-1G-M2 8
416 Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä1697 tuumaa-paunaa.Pehmeä rauta2919 tuumaa-paunaa.8"5 ° F€917.97
Tarjouspyyntö
C
BF-04-111-15-M2 4
Ruostumaton teräsRautaVivukahva390 "- Lbs.Pehmeä rauta644 "- Lbs.4"33 astetta F€309.96
Tarjouspyyntö
C
BF-04-131-15-M2 6
Ruostumaton teräsRautaVivukahva907 "- Lbs.Ruostumaton teräs1542 "- Lbs.6"33 astetta F€799.85
Tarjouspyyntö
C
BF-04-111-15-M2 6
Ruostumaton teräsRautaVivukahva907 "- Lbs.Ruostumaton teräs1542 "- Lbs.6"33 astetta F€461.37
Tarjouspyyntö
C
BF-04-131-15-M2 2
Ruostumaton teräsRautaVivukahva134 "- Lbs.Ruostumaton teräs214 "- Lbs.2"33 astetta F€312.33
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?