Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4009-G -putkimerkintöjen asbestieristys 8-9-7 / 8in | AE4KKL 5LEJ4

BRADY 4009-G Pipe Marker Asbestieristys 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KKL Malli: 4009-GRistiviite: 5LEJ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4009-B putkimerkintä asbestieriste keltainen | AE3ZEM 5GXG9 4009-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.39
BRADY 4009-D -putkimarkkinoiden asbestieristys Y 4-6 tuumaa | AE3ZTV 5GYJ3 4009-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.52
BRADY 4009-H -putkimerkintä asbestieriste 10-15 tuumaa | AE4KKM 5LEJ5 4009-H10 - 15 "9 5 / 16 "HihnaPainettu muovilevy9 5 / 16 "€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4009-G Pipe Marker Asbestieristys 8 - 9-7/8 tuumaa
€33.89 / yksikkö