Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20434 Putkimerkkilämmitys 1 tuumaa h AF4CBX 8PJU3

BRADY 20434 Pipe Marker Heat 1 in.h

Varastossa
Tuote: AF4CBX Malli: 20434Ristiviite: 8PJU3
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
€36.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus1"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 73895 Putkilinjan lämmitys 2 tuumaa h | AF6AVL 9UEF7 73895Keltainen2"Musta25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€56.61
BRADY 109038 Pipe Marker Lämmitys Valkoinen Selite 1 tuuman korkeus x 8 tuumaa leveys | AH4ZPL 35TH96 109038Vihreä1"Valkoinen65Vinyyli8"€45.48
BRADY 109039 Putkimerkkilämmitys Valkoinen selite 2 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AH4ZQU 35TJ27 109039Vihreä2"Valkoinen65Vinyyli12 "€74.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20434 Pipe Marker Heat 1 in.h
€36.96 / yksikkö