Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 73895 Putkilinjan lämmitys 2 tuumaa h | AF6AVL 9UEF7

BRADY 73895 Pipe Marker Heat 2 in.h

Varastossa
Tuote: AF6AVL Malli: 73895Ristiviite: 9UEF7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus2"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 20434 Putkimerkkilämmitys 1 tuumaa h AF4CBX 8PJU3 20434Keltainen1"Musta25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€39.26
BRADY 109038 Pipe Marker Lämmitys Valkoinen Selite 1 tuuman korkeus x 8 tuumaa leveys | AH4ZPL 35TH96 109038Vihreä1"Valkoinen65Vinyyli8"€44.57
BRADY 109039 Putkimerkkilämmitys Valkoinen selite 2 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AH4ZQU 35TJ27 109039Vihreä2"Valkoinen65Vinyyli12 "€72.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 73895 Pipe Marker Heat 2 in.h
€60.11 / yksikkö