Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 109038 Pipe Marker Lämmitys Valkoinen Selite 1 tuuman korkeus x 8 tuumaa leveys | AH4ZPL 35TH96

BRADY 109038 Putkimerkki Lämmitys Valkoinen Selite 1 tuuman korkeus x 8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4ZPL Malli: 109038Ristiviite: 35TH96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
tarttuvaKyllä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus1"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliVinyyli
Käyttölämpötila alue-0.4-astetta F
Roll pituus30ft.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 20434 Putkimerkkilämmitys 1 tuumaa h AF4CBX 8PJU3 20434Keltainen1"Musta25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€39.26
BRADY 73895 Putkilinjan lämmitys 2 tuumaa h | AF6AVL 9UEF7 73895Keltainen2"Musta25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€60.11
BRADY 109039 Putkimerkkilämmitys Valkoinen selite 2 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AH4ZQU 35TJ27 109039Vihreä2"Valkoinen65Vinyyli12 "€72.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 109038 Putkimerkki Lämmitys Valkoinen Selite 1 tuuman korkeus x 8 tuumaa leveys
€44.57 / yksikkö