Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 2011L suojalasit, kertakäyttöiset kannellisella alustalla kirkasta akryyliä AE6MQA 5U604

BRADY 2011L Suojalasit Kertakäyttöiset Kannen alustalla Kirkas akryyli

Varastossa
Tuote: AE6MQA Malli: 2011LRistiviite: 5U604

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava silmälasien annostelija kannella
VäriPoista valinta
Syvyys6"
Korkeus3"
OmistaaJopa (6) paria
MateriaaliAkryyli
TyyliTarjotin
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)22.48
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusOmistaaeräTyyliLeveysHinta
BRADY MVSDG suojalasien annostelija 18 tuuman korkeudella akryyliä AF6ZVZ 20RY03 MVSDGMusta / fluoresoiva vihreä4"18 "(20-25) Lasit tai suojalasitSuojaava silmälasien annostelijaPinota8"€166.41
BRADY MVSDM suojalasien annostelija 18 tuuman korkeudella akryyli | AF6ZWA 20RY04 MVSDMMusta / Kirkas4"18 "(20-25) Lasit tai suojalasitSuojaava silmälasien annostelijaPinota8"€164.86
BRADY MVSDO suojalasien annostelija 18 tuuman korkuista akryyliä AF6ZWB 20RY05 MVSDOMusta / fluoresoiva oranssi4"18 "(20-25) Lasit tai suojalasitSuojaava silmälasien annostelijaPinota8"€168.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 2011L Suojalasit Kertakäyttöiset Kannen alustalla Kirkas akryyli
€114.59 / yksikkö