APOLLO VALVES Powerpress-sarjan kaasu-urossovittimet


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
PWR7482123
€141.58
A
PWR7482134
€212.37
A
PWR7482101
€100.80
A
PWR7482112
€121.61
A
PWR7482090
€82.49
A
PWR7482081
€76.36

Powerpress-sarjan kaasu-urossovittimet

Apollo PowerPress -sarjan kaasuurosadapterit ovat puristusjärjestelmiä, jotka on suunniteltu käytettäväksi aikataulun 10–40 paksuseinäisten teräsputkien kanssa, joiden koko vaihtelee välillä 1/2 - 2 tuumaa. Niissä on korroosiota estävä sinkki-nikkelipinnoite ja ne on varustettu joko EPDM- tai HNBR-tiivisteelementillä vedenpitävyyttä varten. Näissä sovittimissa on patentoitu ja värikoodattu visuaalinen ohjausrengas (VCR), joka osoittaa selkeästi, kun liitäntää on painettu oikein. Nämä visuaaliset ohjausrenkaat antavat käyttäjän tunnistaa puristamattomat liitokset ja varmistaa, että putket ovat optimaalisessa asennossa puristuksen aikana. Ne ovat yhteensopivia 10- ja 40-paksuisten teräsputkien kanssa, joiden rakenne on musta teräs / galvanoitu teräs / epoksipinnoitettu teräsrakenne ASTM A53, A106, A135 ja A795 standardien mukaisesti. Näiden urospuolisten sovittimien suurin käyttöpaine on 230 psi ja ne toimivat lämpötiloissa -40 - 302 astetta F käytettäessä EPDM-tiivisteelementtiä. HNBR-tiivisteelementtiä käytettäessä suurin käyttöpaine on 150 psi ja käyttölämpötila on -40 - 194 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?