BRADY MVSDM suojalasien annostelija 18 tuuman korkeudella akryyli | AF6ZWA 20RY04

BRADY MVSDM-suojalasien annostelija, 18 tuuman korkeus akryylia

Varastossa
Tuote: AF6ZWA Malli: MVSDMRistiviite: 20RY04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava silmälasien annostelija
VäriMusta / Kirkas
Syvyys4"
Korkeus18 "
Omistaa(20-25) Lasit tai suojalasit
MateriaaliAkryyli
TyyliPinota
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3925900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusOmistaaeräTyyliLeveysHinta
BRADY 2011L suojalasit, kertakäyttöiset kannellisella alustalla kirkasta akryyliä AE6MQA 5U604 2011LPoista valinta6"3"Jopa (6) pariaSuojaava silmälasien annostelija kannellaTarjotin9"€114.59
BRADY MVSDG suojalasien annostelija 18 tuuman korkeudella akryyliä AF6ZVZ 20RY03 MVSDGMusta / fluoresoiva vihreä4"18 "(20-25) Lasit tai suojalasitSuojaava silmälasien annostelijaPinota8"€166.41
BRADY MVSDO suojalasien annostelija 18 tuuman korkuista akryyliä AF6ZWB 20RY05 MVSDOMusta / fluoresoiva oranssi4"18 "(20-25) Lasit tai suojalasitSuojaava silmälasien annostelijaPinota8"€168.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY MVSDM-suojalasien annostelija, 18 tuuman korkeus akryylia
€164.86 / yksikkö