Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 105930 Lukitusasema täynnä 10 lukkoa | AD2YNM 3WPG3

BRADY 105930 Lukitusasema täynnä 10 lukkoa

Varastossa
Tuote: AD2YNM Malli: 105930Ristiviite: 3WPG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€580.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriKeltainen
Syvyys2.5 "
Korkeus17 "
Mukana lukon rungon materiaaliMuovi
LukitusohjelmaYleinen lukitus / merkintä
Materiaalipolypropeeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä10
Komponenttien lukumäärä26
Mukana olevien riippulukoiden määrä10
Leveys13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.16
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)36.45
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8301102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSulkemistyyppiVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99709 Lukitusasema täytetty elektrinen 16 tuuman korkeus | AA7HAH 15Y585 9970914 "-Musta / keltainen6"16 "Metalli1030€813.27
BRADY 99710 Lockout Station Electrical 30 -komponentti | AA7HAJ 15Y586 9971014 "-Musta / keltainen6"16 "Metalli1030€773.90
BRADY 105939 Lukitusaseman sähköiset 20 komponenttia AA7HAK 15Y587 10593917 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-20€568.80
BRADY 105940 Lockout Station Electrical 26 -komponentit | AA7HAL 15Y588 10594017 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-26€748.84
BRADY 105941 Lockout Station Electrical 6 -lukko | AA7HAM 15Y589 10594117 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-26€716.64
BRADY 99694 Lukitusasema, täytetty elektrinen 30 tuuman korkeus | AA7HAN 15Y590 9969425 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,164.91
BRADY 99696 Lockout Station Electrical 68 -komponentit | AA7HAP 15Y591 9969625 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,276.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105930 Lukitusasema täynnä 10 lukkoa
€580.25 / yksikkö