BRADY Täytetty lukitusasema


Suodattaa
Kieli: Englanti
TyyliMalliLeveysSulkemistyyppiVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräHinta (ei alv)
A
3075
6.25 "-punainen2.75 "8"Polystyreeni15€84.18
B
KT226A
6.25 "-Keltainen2.75 "8"Muovi19€104.24
C
LC229E
8.5 "-Keltainen4"8.5 "Akryyli14€127.72
D
LKXSET
10 "-Musta / keltainen5"14 "-340€277.07
E
51189
11.5 "-Keltainen-23.5 "polykarbonaatti2048€866.74
F
51194
11.5 "-Keltainen-23.5 "polykarbonaatti2048€799.55
G
99707
12 "-Punainen / valkoinen4"18 "Polystyreeni-39€914.93
G
99706
12 "-Punainen / valkoinen4"18 "Polystyreeni-39€971.62
H
LC203G
12 "-Musta / keltainen-9"Akryyli416€195.77
I
51187
13.5 "-Keltainen-13.5 "polykarbonaatti1026€623.91
J
51188
13.5 "-Keltainen-13.5 "polykarbonaatti1026€572.36
K
105930
13.25 "-Keltainen2.5 "17 "polypropeeni1026€580.25
L
105929
13.25 "-Keltainen2.5 "17 "polypropeeni-15€311.22
M
105931
13.25 "-Keltainen2.5 "17 "polypropeeni-27€588.12
N
105928
13.25 "-Keltainen2.5 "17 "polypropeeni514€403.06
O
LC391E
14 "-Punainen / valkoinen2.875 "17 "Akryyli688€445.67
P
LC251M
14 "-Keltainen6"16 "Metalli625€694.79
Q
99709
14 "-Musta / keltainen6"16 "Metalli1030€813.27
R
LC211G
14 "-Keltainen1.375 "14 "Akryyli618€273.83
S
3003Y
14 "-Keltainen1.375 "14 "Akryyli618€257.99
T
LC390E
14 "-Musta / keltainen2.875 "17 "Akryyli688€511.88
U
99710
14 "-Musta / keltainen6"16 "Metalli1030€773.90
V
LC518E
15 "-Valkoinen9.5 "30.25 "Teräs098€992.97
W
LC517E
15 "-Valkoinen9.5 "30.25 "Teräs694€1,035.94
X
99708
15 "SuljettuMusta / keltainen6"22 "Metalli1014€701.95
Y
51186
15.5 "-Keltainen-11.5 "polykarbonaatti519€373.70
Z
51181
15.5 "-Keltainen-11.5 "polykarbonaatti519€347.51
A1
105939
17 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-20€568.80
B1
105941
17 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-26€716.64
C1
105937
17 "-Keltainen6.75 "17 "polypropeeni-21€646.18
D1
105935
17 "-Keltainen6.75 "17 "polypropeeni-25€761.02
E1
105936
17 "-Keltainen6.75 "17 "polypropeeni-15€605.65
F1
105940
17 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-26€748.84
G1
105938
17 "-Keltainen6.75 "17 "polypropeeni-21€724.50
H1
105933
17 "-Keltainen6.75 "17 "polypropeeni-19€653.63
I1
105934
17 "-Keltainen6.75 "17 "polypropeeni-25€652.46
J1
99704
19.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "Polystyreeni2046€1,449.01
K1
99703
19.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "Polystyreeni2046€1,431.82
L1
99697
19.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "Polystyreeni2046€1,275.04
M1
99699
19.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "Polystyreeni2046€1,399.61
N1
LC205G
20 "-Musta / keltainen-14 "Akryyli1039€438.31
O1
51195
23.5 "-Keltainen-21.5 "polykarbonaatti3678€1,572.14
P1
51196
23.5 "-Keltainen-21.5 "polykarbonaatti3678€657.34
Q1
LC209G
24 "-Keltainen-19 "Akryyli2076€932.84
R1
3001
24 "-punainen4.5 "30 "Akryylimuovi676€18.36
S1
3002
24 "-Musta / punainen / valkoinen4.5 "30 "Akryylimuovi-56€543.15
T1
99694
25 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,164.91
U1
99692
25 "Avaa etuosaPunainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni2526€1,716.75
V1
99700
25 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,180.66
V1
99693
25 "-Valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni1893€2,166.34
T1
99696
25 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,276.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?