Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 105805 Pipe Marker 1-1/8 Inch Height x 7 Inch Width Polyester | AF6ZYT 20TE11

BRADY 105805 putkimerkki 1-1/8 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys polyesteri

Varastossa
Tuote: AF6ZYT Malli: 105805Ristiviite: 20TE11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPolyesteri yli laminaatin
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5726-I ​​Putkimerkintäkaasu Y 1-1/2-2-3/8 In | AA6MWN 14H924 5726-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€23.95
BRADY 5726-II -putkimerkintä maakaasu Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MWP 14H925 II-572612 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.17
BRADY 5726-O -putkimerkintä maakaasu Y 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MWQ 14H926 5726-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.98
BRADY 7395-1 Putkimerkintä maakaasu 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "Ruskea2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.92
BRADY 7395-4 Putkimerkintä Maakaasu Br 3/4 - 2-3 / 8 In | AC9HZD 3GTV3 7395-47"Ruskea3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.04
BRADY 4349-A -putkimerkintä maakaasu Br 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZU 3GTX2 4349-11 / 16 "Ruskea3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€12.34
BRADY 4349-B -putkimerkintä maakaasu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "Ruskea1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€16.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105805 putkimerkki 1-1/8 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys polyesteri
€34.22 / yksikkö