EATON CH-sarjan korkeamagneettiset katkaisijat


Eaton CH -sarjan korkeamagneettiset katkaisijat on suunniteltu sopimaan tavallisiin kuormituskeskuksiin ja paneelilevyihin ja suojaamaan ylikuormitukselta ja oikosululta. Niissä on korkea magneettinen laukaisuelementti, joka tarjoaa erinomaisen suojan korkeaa syöttövirtaa vastaan ​​ja katkaisukapasiteetin ylöspäin... 10kA asti. Niiden kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon, joten nämä katkaisijat ovat ihanteellisia sovelluksiin, kuten LVI, pumput, kompressorit ja muut moottorin kuormitukset. Näitä katkaisijoita voidaan käyttää myös useiden lisävarusteiden kanssa, mukaan lukien shunttilaukaisimet, apukoskettimet ja alijännitelaukaisimet.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
CH215HM
€103.01
Tarjouspyyntö
A
CH220HM
€119.97
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Kun katkaisijan läpi kulkeva virta ylittää suurimman sallitun arvon, magneettielementti synnyttää magneettikentän, mikä saa katkaisijan laukeamaan (tai avaa piirin).
  • Tämä ilmiö katkaisee virran kulun ja estää sähköjärjestelmän vaurioitumisen.
  • Lisäksi niissä on bimetallinauha, joka reagoi katkaisijan läpi kulkevan virran tuottamaan lämpöön.
  • Tämä elementti voi myös laukaista katkaisijan, jos virta ylittää nimellisarvon, mikä suojaa ylikuormitukselta.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä manuaalisesta matkasta on?

CH-sarjan katkaisimissa on manuaalinen laukaisu, jonka avulla käyttäjä voi avata piirin manuaalisesti hätä- tai sähkökatkon sattuessa.

Mikä on kuormakeskuksen tarkoitus?

Kuormakeskus on jakelukeskus, joka sijoittaa ja hallitsee sähkönjakelua rakennuksessa tai muissa tiloissa. Se sisältää pääkatkaisijan, joka toimii ensisijaisena suojana koko sähköjärjestelmälle, sekä useita yksittäisiä katkaisijoita, jotka suojaavat järjestelmää mahdollisilta oikosulkujen tai ylikuormituksen aiheuttamilta vaurioilta.

Kuinka voin nollata lauenneen katkaisijan?

  • Manuaalista nollausta varten etsi katkaisijapaneeli ja sitten lauennut katkaisin.
  • Käännä katkaisin OFF-asentoon ja sitten takaisin ON-asentoon.
  • Käyttäjä voi nollata lauenneen yksikön katkaisijassa olevalla kytkimellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?