Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5726-O -putkimerkintä maakaasu Y 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MWQ 14H926

BRADY 5726-O Pipe Marker Maakaasu Y 1/2 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MWQ Malli: 5726-ORistiviite: 14H926
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
€17.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1/2 to 1-3/8"
Korkeus5"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5726-I ​​Putkimerkintäkaasu Y 1-1/2-2-3/8 In | AA6MWN 14H924 5726-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.23
BRADY 5726-II -putkimerkintä maakaasu Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MWP 14H925 II-572612 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.46
BRADY 7395-1 Putkimerkintä maakaasu 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "Ruskea2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.92
BRADY 7395-4 Putkimerkintä Maakaasu Br 3/4 - 2-3 / 8 In | AC9HZD 3GTV3 7395-47"Ruskea3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.04
BRADY 4349-A -putkimerkintä maakaasu Br 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZU 3GTX2 4349-11 / 16 "Ruskea3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€23.42
BRADY 4349-B -putkimerkintä maakaasu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "Ruskea1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€16.21
BRADY 4349-C -putkimerkintä maakaasu 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AC9JCM 3GUF9 4349 -C2.5 "Ruskea2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€25.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5726-O Pipe Marker Maakaasu Y 1/2 - 1-3/8 tuumaa
€17.00 / yksikkö