Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J075907 / 8 Iskukärki 3/4 x 4-3 / 4in 6pt musta oksidi | AA8ZHB 1AX72

PROTO J075907/8 Iskuterä 3/4 x 4-3/4 tuumaa 6pt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA8ZHB Malli: J075907/8Ristiviite: 1AX72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus2 7 / 32 "
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus4.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusKokoHinta
PROTO J075903 / 4 Iskukärki 3/4 x 4-3 / 8in 6pt musta oksidi | AA8ZHA 1AX71 J075903 / 41.875 "4.375 "3 / 4 "€71.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J075907/8 Iskuterä 3/4 x 4-3/4 tuumaa 6pt Black Oxide
€87.39 / yksikkö