Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 105719 Lockout Hasp 6 -lukko punainen | AA7GYC 15Y530

BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Red

Varastossa
Tuote: AA7GYC Malli: 105719Ristiviite: 15Y530
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
€20.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus Hasp
Suljettu kannenreiän koko1-1 / 2 "
Väripunainen
Hasp-tyyliStandardi
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta
BRADY 105720 Lukitus Hasp Standard 6 Lock Red | AA7GXU 15Y521 105720punainen4.5 "Polyesteripäällystetty alumiini / kipinöimätön63 / 8 "2.75 "€19.81
BRADY 105721 Lukitus Hasp Standard 6 Lock Red | AA7GXV 15Y522 105721punainen5"Polyesteripinnoitettu alumiini63 / 8 "2.38 "€20.46
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - Pakkaus 5 | AA7GXW 15Y523 65971Hopea7.25 "5052 Anodisoitu alumiiniseos65 / 16 "3"€180.05
BRADY 65972 Lockout Hasp 6 -lukko sininen - 5 kpl pakkaus | AA7GXX 15Y524 65972sininen7.25 "5052 Anodisoitu alumiiniseos65 / 16 "3"€139.83
BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - Pakkaus 5 | AA7GXY 15Y525 65973Vihreä7.25 "5052 Anodisoitu alumiiniseos65 / 16 "3"€148.25
BRADY 99668 Lockout Hasp Snap -on 6 Lock Oranssi | AA7GYA 15Y527 99668Oranssi7.25 "Nailon / ei-johtava63 / 8 "1.75 "€17.15
BRADY LH220A Lukitus Hasp Snap -on 1 Lock | AA7GYB 15Y528 LH220Apunainen7"Jäykkä punainen muovihartsi / ei-johtava15 / 16 "-€22.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105719 Lockout Hasp 6 Lock Red
€20.58 / yksikkö