Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 804006A09M100 Johtosarja 4-nastainen pistoke Uros AB9QJU 2EPL8

BRAD HARRISON 804006A09M100 Johtosarja 4-nastainen pistokeuros

Varastossa
Tuote: AB9QJU Malli: 804006A09M100Ristiviite: 2EPL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus10m
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
Maks. Jännite250 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätteen 1 liitäntätyyppi (pistoke)
    • 1. loppu sukupuoli (mies)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
BRAD HARRISON 803000A09M100 3-napainen johtosarja Naaras | AB9QJN 2EPL3 803000A09M1003322AWG€57.88
BRAD HARRISON 803006A09M100 Johtosarja 3-nastainen pistoke Uros AB9QJP 2EPL4 803006A09M1003322AWG€51.58
BRAD HARRISON 804001A09M100 4-nastainen johtosarja Naaras | AB9QJQ 2EPL5 804001A09M1004422AWG€66.61
BRAD HARRISON 804000A09M100 4-nastainen johtosarja Naaras | AB9QJT 2EPL7 804000A09M1004422AWG€63.54
BRAD HARRISON 803001A09M100 Johtosarja 3-nastainen naarasliitin AB9QJV 2EPL9 803001A09M1003322AWG€50.31
BRAD HARRISON 804007A09M100 Johtosarja 4-nastainen pistoke Uros | AB9QJW 2EPN1 804007A09M1004422AWG€56.18
BRAD HARRISON 403000A10M100 3-nastainen johtosarja Naaras | AB9QJX 2EPN2 403000A10M1003324AWG€46.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 804006A09M100 Johtosarja 4-nastainen pistokeuros
€62.37 / yksikkö